AEVULQ-100-20-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-100-20-A-P-A
Rubix:798190893000
fabricante:157112
EAN:4052568123383
AEVULQ-100-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-100-20-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-100-20-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=20 mm, Piston diameter=100 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
586,43 € Sin IVA
/ unidad
709,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días