ADVC-16-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-5-A-P-A
Rubix:798194231000
fabricante:188118
EAN:4052568077051
ADVC-16-5-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-16-5-A-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77x37x53 mm
Peso neto79,26 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
64,01 € Sin IVA
/ unidad
77,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días