C55B63-25 00103717

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B63-25
Rubix:752105955043
fabricante:00103717
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Documentos

Detalles de producto : C55B63-25 00103717


Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
•Cumple con la norma ISO 21287.
•Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
•Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.
•La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.

Imán incorporado: Sin imán
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro: 63mm
Carrera: 25
Rosca en extremo de vástago: Rosca hembra
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber interruptor]
Cantidad: 2 uds. [O ninguno en caso de no haber interruptor]
Opciones en extremo de vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Alta resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,30 Sin IVA
/ unidad
140,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días