CQ2B100TF-30DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B100TF-30DCZ
Rubix:799251630000
fabricante:00796705
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B100TF-30DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto2632 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
161,73 Sin IVA
/ unidad
195,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días