CCI-DA-063-0025-00412241100002 0

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001048
Rubix:798373285000
fabricante:R422001048
EAN:3661475854276
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-DA-063-0025-00412241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
162,01 Sin IVA
/ unidad
196,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días