AEVULQ-50-10-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-50-10-A-P-A
Rubix:798190879000
fabricante:157098
EAN:4052568123246
AEVULQ-50-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-50-10-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-50-10-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto700 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
281,66 Sin IVA
/ unidad
340,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días