Referencias
Festo:AEVULQ-16-5-P-A
Rubix:798190847000
fabricante:157027
EAN:4052568122584

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-16-5-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-16-5-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 227 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,24 € Sin IVA
/ unidad
170,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días