Referencias
SMC:CQSB20-50D
Rubix:752102131043
fabricante:CQSB20-50D
EAN:3618035676410

Resumen técnico
| Tipo | cqs |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQSB20-50D
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x74x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 189 g |
| Tipo | cqs |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,35 € Sin IVA
/ unidad
54,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días