CDQ2KB16-5DZ

C(D)Q2K, Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, no giratorio con ranura de montaje para interruptor automático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2KB16-5DZ
Rubix:799252161000
fabricante:00793491
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB16-5DZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios en rendimiento y una mayor variedad de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción global del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores automáticos. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, de doble color y fáciles de ajustar, el canal integrado para el interruptor automático garantiza total protección contra posibles daños accidentales y mejora los aspectos de salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto no giratorio Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 63) Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,99 Sin IVA
/ unidad
54,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días