CDQMA63TF-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMA63TF-20
Rubix:799253778000
fabricante:00400300
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMA63TF-20


El CQM es un cilindro compacto integrado con varilla guía y placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100mm. La precisión antirotación es 0.2 o menos. La serie CQM permite montar la pieza de trabajo directamente en la placa de utillaje. Los interruptores automáticos se pueden montar/retirar incluso cuando la placa está retraída

Cualidades

•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100
Carreras estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión antirotación 0.2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
201,67 € Sin IVA
/ unidad
244,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días