Referencias
Festo:AEVULQ-100-10-P-A
Rubix:798193712000
fabricante:157064
EAN:4052568122959

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-100-10-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-100-10-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=10 mm, Piston diameter=100 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,83 € Sin IVA
/ unidad
687,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días