Referencias
SMC:C55B80-100
Rubix:799251694000
fabricante:C55B80-100

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B80-100
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2214 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,75 € Sin IVA
/ unidad
206,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días