AEVUZ-16-5-A-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-16-5-A-P-A
Rubix:798190955000
fabricante:157257
EAN:4052568124663
AEVUZ-16-5-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-16-5-A-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
136,36 Sin IVA
/ unidad
165,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días