MGGMB63TF-100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB63TF-100
Rubix:799248029000
fabricante:00424036
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB63TF-100


El cilindro guiado de la serie MGG está idealmente indicado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes de deslizamiento o casquillos de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Funcionamiento sin lubricación posible bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1682,81 € Sin IVA
/ unidad
2036,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días