Referencias
Festo:ADVU-100-60-A-P-A
Rubix:798190710000
fabricante:156670
EAN:4052568119232

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVU-100-60-A-P-A
Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.
Cualidades
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x100x101 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3760 g |
| Tipo | cilindro compacto advu |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,50 € Sin IVA
/ unidad
652,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días