Referencias
SMC:CXSJM20-20
Rubix:799254853000
fabricante:00158140
EAN:3618035660921

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de doble vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM20-20
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x104x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,95 € Sin IVA
/ unidad
303,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días