CDQ2A40TF-250DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2A40TF-250DCZ
Rubix:798234280000
fabricante:00788927
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod, Long Stroke
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2A40TF-250DCZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, en los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1640 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,88 Sin IVA
/ unidad
137,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días