ADVULQ-32-80-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-32-80-A-P-A
Rubix:798190761000
fabricante:156797
EAN:4052568120504
ADVULQ-32-80-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-32-80-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-32-80-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto669 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
258,22 Sin IVA
/ unidad
312,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días