Referencias
SMC:MGPL100TF-175AZ
Rubix:799247324000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL100TF-175AZ
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones de carga lateral elevada que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: de 10 mm a 400 mm, según el diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: de 10 mm a 400 mm, según el diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1573,25 € Sin IVA
/ unidad
1903,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días