ADVULQ-25-50-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-50-P-A
Rubix:798192899000
fabricante:156701
EAN:4052568119546
ADVULQ-25-50-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-50-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-50-P-A para sensado por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=50 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto335 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
192,41 € Sin IVA
/ unidad
232,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días