Referencias
SMC:MGPM50TF-75Z
Rubix:798398957000
fabricante:MGPM50TF-75Z
EAN:3618035895330

Resumen técnico
| Tipo | mgp-z |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM50TF-75Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
MGP-Z, Cilindro compacto con guías
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3693 g |
|---|---|
| Tipo | mgp-z |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,93 € Sin IVA
/ unidad
487,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días