AEVU-50-10-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVU-50-10-P-A
Rubix:798190823000
fabricante:156960
EAN:4052568122034
AEVU-50-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVU-50-10-P-A


Cilindro compacto AEVU-32-10-P-A Para detectores de proximidad, extremo vástago-émbolo con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje).

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que los cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago de pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto610 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
229,52 Sin IVA
/ unidad
277,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días