KPZ-DA-020-0050-004122411000000-B [0822391207]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822391207
Rubix:799184639000
EAN:3661475901482


Resumen técnico
| Tipo | 822391207 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-020-0050-004122411000000-B [0822391207]
Cilindro neumático compacto AVENTICS Series KPZ, de doble efecto. Pistón Ø 20 mm, carrera 50 mm. Máx. 10 bar y temperaturas -20…80 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822391207 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado; acero inoxidable; sellos en nbr/buna-n; escobilla en poliuretano |
| Diámetro de escariado | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días