ADVULQ-12-5-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-5-P-A
Rubix:798190712000
fabricante:156672
EAN:4052568119256
ADVULQ-12-5-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-5-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-5-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto94,2 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
136,34 € Sin IVA
/ unidad
164,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días