Referencias
Festo:ADVULQ-40-30-A-P-A
Rubix:798190767000
fabricante:156803
EAN:4052568120566

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-30-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-30-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,45 € Sin IVA
/ unidad
322,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días