ADVULQ-100-10-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-100-10-A-P-A
Rubix:798193629000
fabricante:156835
EAN:4052568120887
ADVULQ-100-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-10-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3205,7 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
567,83 € Sin IVA
/ unidad
687,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días