Referencias
SMC:MGPM50-150A
Rubix:752101151043
fabricante:00012655

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM50-150A
El MGPM es un actuador de cuerpo compacto integrado con ejes guía internos para aislar el soporte de carga del movimiento de la varilla del actuador y de los sellos. El cojinete deslizante de aleación de acero al carbono proporciona estabilidad lateral, protegiéndolo de impactos por cargas laterales, siendo adecuado para aplicaciones de parada.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 268x148x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6871 g |
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,95 € Sin IVA
/ unidad
724,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días