MGPA40TF-50AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA40TF-50AZ
Rubix:799236312000
fabricante:MGPA40TF-50AZ
EAN:3618035926133
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA40TF-50AZ


El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones de alta carga lateral que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Recorridos: 10mm?through 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
481,29 € Sin IVA
/ unidad
582,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días