MGPM50TF-250Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPM50TF-250Z
Rubix:798309186000
fabricante:00932948
EAN:3618035895996
MGP-Z, Compact Guide Cylinder
Resumen técnico
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPM50TF-250Z


En SMC hemos "lanzado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema común de los interruptores automáticos colocados incorrectamente también se mitiga cuando se utiliza el interruptor automático de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, D-M9*W. El MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluidos tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchos sectores, como la automatización general y el automóvil, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x401x148 mm
Peso neto9498 g
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,99 Sin IVA
/ unidad
711,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días