ADN-100-30-I-PPS-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-30-I-PPS-A
Rubix:799266034000
fabricante:577194
EAN:4052568225490
ADN-100-30-I-PPS-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-30-I-PPS-A


Cilindro compacto ADN-100-30-I-PPS-A Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M16x1,5, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autorregulable en posición final, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1964,9 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
232,31 € Sin IVA
/ unidad
281,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días