AEVULQ-100-25-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-100-25-P-A
Rubix:798193715000
fabricante:157067
EAN:4052568122980
AEVULQ-100-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-100-25-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-100-25-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=25 mm, Piston diameter=100 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto3385 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
595,75 € Sin IVA
/ unidad
720,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días