DPDM-32-50-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-32-50-PA
Rubix:798951740000
fabricante:4828442
EAN:4052568292201
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-32-50-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
93,82 € Sin IVA
/ unidad
113,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días