ADN-100-10-A-P-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-10-A-P-A
Rubix:798194565000
fabricante:536374
EAN:4052568171636
ADN-100-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-10-A-P-A


Cilindro compacto ADN-100-10-A-P-A según ISO 21287, con detección de posición y rosca externa del vástago del pistón Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M16x1,5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2231,6 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
196,38 € Sin IVA
/ unidad
237,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días