CD55B40-60-X1439

Cilindro compacto de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B40-60-X1439
Rubix:799254726000
fabricante:00166067
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B40-60-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto, operados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus topes de goma únicos, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con ISO 21287 y 6431.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la actual especificación CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Aplicaciones

Máquina de automatización

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
89,46 € Sin IVA
/ unidad
108,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días