Referencias
SMC:CDQ2A20-40DMZ
Rubix:799252234000
fabricante:CDQ2A20-40DMZ
EAN:3618035845243

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2A20-40DMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para Auto switch han sustituido a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,61 € Sin IVA
/ unidad
56,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días