CCI-DA-063-0025-004123411000000000000022 [R422001788]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001788
Rubix:799183232000
fabricante:R422001788
EAN:3666750019029
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-DA-063-0025-004123411000000000000022 [R422001788]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
198,64 Sin IVA
/ unidad
240,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días