CRDSNU-25-25-P-A

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-25-25-P-A
Rubix:799042438000
fabricante:8152630
EAN:4052568575915
FESTO CRDSNU-25-25-P-A 8152630
Resumen técnico
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-25-25-P-A


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,38 Sin IVA
/ unidad
163,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días