CILINDRO ISO15552 D63 C400 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:895893
Rubix:799082937000
fabricante:895893
EAN:3660338481949
brand logo
Resumen técnico
Tipoiso15552
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro400 mm
Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D63 C400 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Tipoiso15552
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,13 Sin IVA
/ unidad
222,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días