DIN 468-250-B17-D MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO

Cigüeñales, hierro fundido

Ver información técnica

Referencias

Ganter:DIN 468-250-B17-D
Rubix:798586183000
fabricante:DIN 468-250-B17-D
EAN:4045525256422
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoHierro
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 468-250-B17-D MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO


Las perforaciones del cubo d1 H7 no están incluidas en la hoja estándar oficial.

Información técnica


Atributos
Peso neto1525 g
Material/acabadoHierro
Longitud250 mm
Diámetro del alambre250 mm
76,41 € Sin IVA
/ unidad
92,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud