Referencias
Ganter:DIN 468-250-V24-D
Rubix:798586181000
fabricante:DIN 468-250-V24-D
EAN:4045525256620





Detalles de producto : DIN 468-250-V24-D MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Las perforaciones del cubo d1 H7 no están incluidas en la hoja estándar oficial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Material/acabado | hierro |
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro del alambre | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,18 € Sin IVA
/ unidad
88,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
