Referencias
Ganter:GN 471-160-V17
Rubix:798586170000
fabricante:GN 471-160-V17
EAN:4045525260429





Detalles de producto : GN 471-160-V17 MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Asas curvadas, aluminio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Material/acabado | Aluminio |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro del alambre | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,43 € Sin IVA
/ unidad
35,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
