Referencias
Ganter:DIN 468-80-V12-D
Rubix:798586196000
fabricante:DIN 468-80-V12-D
EAN:4045525256941





Detalles de producto : DIN 468-80-V12-D MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Las perforaciones del cubo d1 H7 no están incluidas en la hoja estándar oficial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Material/acabado | Hierro |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro del alambre | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,36 € Sin IVA
/ unidad
33,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
