Referencias
Ganter:DIN 468-160-V17-D
Rubix:798586188000
fabricante:DIN 468-160-V17-D
EAN:4045525256187





Detalles de producto : DIN 468-160-V17-D MANIVELAS CON MANGO GIRATORIO
Las perforaciones del cubo d1 H7 no están incluidas en la hoja estándar oficial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 664 g |
|---|---|
| Material/acabado | Hierro |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro del alambre | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 € Sin IVA
/ unidad
52,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
