BOTE 20 GR CYANO-L ADHESIVO INSTANTANEO LIQUIDO

Ciano-l adhesivo líquido de cianoacrilato

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:735764
Rubix:798841377000
EAN:3660338017636
CYANO-L CYANOACRYLATE ADHESIVE
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : BOTE 20 GR CYANO-L ADHESIVO INSTANTANEO LIQUIDO


Aplicaciones: Adhesivo universal incoloro de secado rápido. Buena resistencia en plásticos, elastómeros complejos, metal, madera, etc.
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 25 °C: de 80 a 120 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado: de 2 a 60 s dependiendo de los soportes.
Resistencia a la tracción sobre NBR: 64 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: 18,5 N/mm²
Envase: Bote de 20 g.
La punta dosificadora está directamente roscada sobre el roscado del bote.
Fabricada en Alemania.

Cualidades

Uso integral de todo el contenido del botte Tapón de aguja
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso20 g
Temperatura mín.-55 °C
Colorincoloro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 Sin IVA
/ unidad
20,46 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h