495 BOTELLA 20 G. (1922283) ADH


Adhesivo instantáneo 495

Referencias
loctite:495 BO 20G ES/PT
rubix:740088535023
fabricante:1922283
ean:5010266008240

Detalles de producto : 495 BOTELLA 20 G. (1922283) ADH


LOCTITE 495 es un adhesivo instantáneo de base etílica, transparente y de baja viscosidad, diseñado para uso general y pegado rápido (tiempo de fraguado de 5 a 20 segundos). Este producto se puede utilizar para unir una gran variedad de materiales, incluyendo plástico, metal y caucho. También puede usarse para unir poliolefinas en combinación con la imprimación LOCTITE 770 o LOCTITE 7239. Disponible en envases de 20 g, 50 g y 500 g.
Adhesivo instantáneo de uso general, baja viscosidad. Ofrece adhesión rápida en una amplia variedad de materiales.

Cualidades

• multi-purpose
• low viscosity
• 10-20 sec setting time
• transparent, colourless

Información técnica


Atributos
ColorIncoloro
Peso20 g
Viscosidad20/45;20/60 mPa s
Temperatura máx.25 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h