Referencias
Portwest:FR704BKRS
Rubix:799176302000
fabricante:FR704BKRS
EAN:5036108368525



Detalles de producto : SOFTSHELL T-S FR704-WX3 NEGRO RESISTENTE LLAMA
La WX3 Softshell Jack está fabricada con una tela Softshell de 3 capas de alta protección. Gracias al uso de elementos de modacril y fibras de carbono, este Softshell ofrece protección frente a riesgos de fuego, calor y productos químicos. La chaqueta es además antiestática, cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación en la parte posterior, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.
WX3 FR Modaflame Softshell, FR704, Negro, Talla S
Cualidades
La WX3 Softshelljack está fabricada con una tela softshell de 3 capas de alta protección. Gracias a elementos de modacril y fibras de carbono, este softshell ofrece protección contra llamas, productos químicos y protección antiestática, y además es cortaviento, repelente al agua y transpirable. Las características de diseño innovadoras incluyen componentes sin metal, ventilación trasera, puños ajustables, logos FR bordados y múltiples bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente.,
Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con el lavado
Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con el lavado
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Alta visibilidad | no |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,60 € Sin IVA
/ unidad
161,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días