CHAQUETA T-M MV35 MODAFLAME NARANJA FLUOR/MARINO AV

Chaqueta

Ver información técnica

Referencias

Portwest:MV35ONRM
Rubix:799108377000
fabricante:MV35ONRM
EAN:5036108277612
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañom
Alta visibilidadsi
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHAQUETA T-M MV35 MODAFLAME NARANJA FLUOR/MARINO AV


Diseñada para llevarse con el pantalón MV36. Esta chaqueta multi-normas es adecuada cuando se requiere protección diversa. La MV35 está confeccionada con un tejido de muy alta calidad y es a la vez duradera, cómoda y transpirable, además de proteger frente a salpicaduras químicas, trabajos de soldadura y arco eléctrico.
Modaflame RIS Orange/Navy Jacket, MV35, Orange/Navy, Size M

Cualidades

Diseñada para ser utilizada con el pantalón MV36, esta chaqueta multi-normas es ideal para situaciones en las que se requiere una protección versátil. La MV35 utiliza un tejido muy avanzado que ofrece una serie de ventajas, como durabilidad, confort y transpirabilidad, así como protección frente a salpicaduras químicas, riesgos de soldadura y arco eléctrico.

Las propiedades ignífugas inherentes no se reducen con el lavado

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañom
Alta visibilidadsi
Material Principalmodacrílico
Color secundarioazul marino
Resistencia a la llamainherent vlamvertragend (blijft behouden na wassen); bescherming volgens en iso 11612 (a1+a2, b1, c1, f1) en en iso 11611 class 1 (a1+a2); tevens arc/elektrische boog: iec 61482-1-1 (elim 7 cal/cm²) en iec 61482-1-2 (apc 1).
121,91 € Sin IVA
/ unidad
147,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Alta visibilidad