Referencias
SMC:CD55B40-80-X1439
Rubix:799254725000
fabricante:CD55B40-80-X1439

Documentos
Detalles de producto : CD55B40-80-X1439
Cilindros neumáticos de vástago único y doble efecto: la Serie C55. Diseñada para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización, la Serie C55 ofrece un rendimiento de carga excelente gracias a su amortiguación elástica única, anillo de apoyo del pistón y casquillo del vástago empleados en toda la gama. De hecho, los fabricantes europeos de maquinaria que buscan un cilindro ISO compacto con una carrera de hasta 150mm, y que además desean los beneficios de dimensiones de montaje estandarizadas, ahora tienen la solución perfecta. Disponible con diámetros estándar de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm, velocidad del pistón entre 50 y 500mm/sec, estos cilindros están diseñados para operar con presiones neumáticas relativamente bajas, entre 0.05 y 1.0 MPa, y temperaturas de funcionamiento desde -10ºC hasta +70ºC. Con opciones de montaje estandarizadas tanto según ISO 21287 como 6431, esta nueva gama de cilindros completa la amplia colección de cilindros conformes a ISO/VDMA de SMC.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | imán integrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,66 € Sin IVA
/ unidad
114,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días