9109021

Hannifin Cilindros neumáticos flexibles serie 9109

Ver información técnica

Referencias

Parker:9109021
Rubix:798068437000
fabricante:9109021
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9109021


Fabricados en caucho sintético reforzado en versiones de 1, 2 ó 3 lóbulos, según la carrera y el modelo, los cilindros flexibles no tienen piezas metálicas alternativas como los cilindros neumáticos convencionales, lo que elimina cualquier esfuerzo de fricción. Disponibles en diez diámetros diferentes, todos los modelos se suministran completamente montados. Los cilindros de diámetros comprendidos entre 70 y 660 mm incorporan placas y casquillos de aluminio. Versión de acero inoxidable disponible como opción.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro250 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipo10 x 2
447,31 € Sin IVA
/ unidad
541,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días