Referencias
Festo:DSNU-12-70-P-A
Rubix:799217183000
fabricante:5249943
EAN:4052568422080
Documentos
Detalles de producto : DSNU-12-70-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro iso |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,25 € Sin IVA
/ unidad
54,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días